Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10) - 103-240-10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540598185

Réf. Sonepar

07804059818

Réf. Fournisseur

103-240-10

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)