Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Gris - 103-221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540594569
Réf. Sonepar
07804059456
Réf. Fournisseur
103-221
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui