Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Rouge - 103-241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540594576
Réf. Sonepar
07804059457
Réf. Fournisseur
103-241
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
rouge
finition ignifugée:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui



