Excel - Cordon Extérieur Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir - 106-980

CopieCopie
Excel - Cordon Extérieur Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540586045

Réf. Sonepar

07804058604

Réf. Fournisseur

106-980

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

Cordon Extérieur Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir