Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10) - 100-481-10

CopieCopie
Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540567778

Réf. Sonepar

07804056777

Réf. Fournisseur

100-481-10

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)