Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Gris - 100-550

CopieCopie
Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507057

Réf. Sonepar

07804050705

Réf. Fournisseur

100-550

Marque

Excel

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Gris