Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 3 m - 200-965

CopieCopie
Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540581293

Réf. Sonepar

07804058129

Réf. Fournisseur

200-965

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 3 m