Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 1 m - 200-953

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540581170

Réf. Sonepar

07804058117

Réf. Fournisseur

200-953

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 1 m