Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 10 m - 200-957
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 10 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540581224
Réf. Sonepar
07804058122
Réf. Fournisseur
200-957
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
bleu
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


