Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 2 m - 200-954

CopieCopie
Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540581194

Réf. Sonepar

07804058119

Réf. Fournisseur

200-954

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex SC-SC G657 LSOH Bleu 2 m