Excel - Dôme de protection pour 96 Fibres Enbeam - 208-502

CopieCopie
Excel - Dôme de protection pour 96 Fibres Enbeam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • encastrement de canal - Oui

  • type de fixation - visser

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode/monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540599083

Réf. Sonepar

07804059908

Réf. Fournisseur

208-502

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

encastrement de canal:

Oui

type de fixation:

visser

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

230 mm

hauteur:

450 mm

Dôme de protection pour 96 Fibres Enbeam