Excel - Enbeam 1U 144C HD Fibre Optic P/Panel 24F Cassette - 208-157-24

CopieCopie
Excel - Enbeam 1U 144C HD Fibre Optic P/Panel 24F Cassette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 144

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 6

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164067

Réf. Sonepar

07804416406

Réf. Fournisseur

208-157-24

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

144

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

455 mm

Panneau de Fibre Optique Haute Densité Cassette 1U 144C Enbeam - Cassette 24f