Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 24 LC QD 96F - 200-489-PL

CopieCopie
Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 24 LC QD 96F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164531

Réf. Sonepar

07804416453

Réf. Fournisseur

200-489-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

96

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Quad

type de connecteur interne:

LC-Quad

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique multimode Enbeam 24 voies OM2 24 LC Quad (96 fibres)