Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 8 SC DX 16F - 200-406-PL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM2
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024164128
Réf. Sonepar
07804416412
Réf. Fournisseur
200-406-PL
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM2
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482 mm
profondeur:
216.3 mm


