Excel - Enbeam 24 Way SM OS2 FOP 12 SC SX 12F - 200-484-PL

CopieCopie
Excel - Enbeam 24 Way SM OS2 FOP 12 SC SX 12F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164487

Réf. Sonepar

07804416448

Réf. Fournisseur

200-484-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC

type de connecteur interne:

SC

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique monomode Enbeam 24 voies OS2 12 SC Simplex (12 fibres)