Excel - Enbeam 4U 576C HD Fibre Optic P/Panel 24F Cassette - 208-159-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 576 
- couleur - noir 
- adapté au nombre de modules d'insertion - 24 
- avec plaque frontale - Oui 
- avec boîtier - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5061024164395
Réf. Sonepar
07804416439
Réf. Fournisseur
208-159-24
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
576
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
LC
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
hauteur:
177 mm
largeur:
482 mm
profondeur:
455 mm


