Excel - Enbeam Câble de Distribution Inter. et ext OS2 G.652.D 250 µm 48 Brins B2ca Noir - 295-314
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 48
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540569499
Réf. Sonepar
07804056949
Réf. Fournisseur
295-314
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
48
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
diamètre externe approx.:
9.2 mm


