Excel - Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant - 208-162-MOD2

CopieCopie
Excel - Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167112

Réf. Sonepar

07804416711

Réf. Fournisseur

208-162-MOD2

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

monomode

couleur:

autre

Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant