Excel - Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant - 208-161

CopieCopie
Excel - Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593449

Réf. Sonepar

07804059344

Réf. Fournisseur

208-161

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant