Excel - Enbeam Internal FO Access Terminal Box 8 SC/APC - 208-187
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de fixation - visser
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540572475
Réf. Sonepar
07804057247
Réf. Fournisseur
208-187
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de fixation:
visser
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
126 mm
hauteur:
237.5 mm
profondeur:
51 mm
Enbeam Boîtier de Terminaison D'Accès à Fibre Optique interne chargé avec 8x SC/APC Simplex


