Excel - Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 12 SC/APC - 208-174

CopieCopie
Excel - Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 12 SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • adapté au nombre de coupleurs - 24

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540599540

Réf. Sonepar

07804059954

Réf. Fournisseur

208-174

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

adapté au nombre de coupleurs:

24

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP55

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

237 mm

hauteur:

317 mm

profondeur:

101 mm

Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Équipé de 12 Adaptateurs Monomodes Simplex SC/APC OS1/OS2