Excel - Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 24 SC/APC - 208-175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
adapté au nombre de coupleurs - 24
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540599557
Réf. Sonepar
07804059955
Réf. Fournisseur
208-175
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
adapté au nombre de coupleurs:
24
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP55
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
237 mm
hauteur:
317 mm
profondeur:
101 mm


