Excel - Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fbr 288C Fca - 325-288
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 288
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540571102
Réf. Sonepar
07804057110
Réf. Fournisseur
325-288
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
288
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
diamètre externe approx.:
9.3 mm
insufflable:
Oui