Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Enbeam OM3 SWA Direct Burial L/T 8C Eca BK - 205-377

CopieCopie
Excel - Enbeam OM3 SWA Direct Burial L/T 8C Eca BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540585826

Réf. Sonepar

07804058582

Réf. Fournisseur

205-377

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

10 mm

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LSOH Eca Noir