Excel - Enbeam OM4 CST Loose Tube 24C 50/125 Eca BU - 204-224
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540522159
Réf. Sonepar
07804052215
Réf. Fournisseur
204-224
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
24
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8.4 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui