Excel - Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl 2C 9/125 Cca WH - 205-332
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
nombre de fibres - 2
nombre de fibre par conducteur - 2
avec protection contre les rongeurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540571560
Réf. Sonepar
07804057156
Réf. Fournisseur
205-332
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
2
nombre de fibre par conducteur:
2
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
blanc
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
3 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui