Excel - Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl TB 1C 9/125 Cca WH - 205-333

CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl TB 1C 9/125 Cca WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540573670

Réf. Sonepar

07804057367

Réf. Fournisseur

205-333

Réf. Commerciale

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

3 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode 9/125 1 Brin à Structure Serrée Cca Blanc