Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 12C HDPE Fca BK - 332-012

CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 12C HDPE Fca BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540570389

Réf. Sonepar

07804057038

Réf. Fournisseur

332-012

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

12

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

8.5 mm

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 12 Brins 9/125 HDPE Fca Noir