Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 144C HDPE Fca BK - 332-144
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 144
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540570525
Réf. Sonepar
07804057052
Réf. Fournisseur
332-144
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
144
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
diamètre externe approx.:
13 mm


