Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 24C HDPE Fca BK - 332-024

CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 G.657.A1 Mlt L/T 24C HDPE Fca BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540570471

Réf. Sonepar

07804057047

Réf. Fournisseur

332-024

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

8.5 mm

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 24 Brins 9/125 HDPE Fca Noir