Excel - Enbeam OS2 ULW Rod Res G.657.A1 L/T 48C Fca - 328-048

CopieCopie
Excel - Enbeam OS2 ULW Rod Res G.657.A1 L/T 48C Fca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540587394

Réf. Sonepar

07804058739

Réf. Fournisseur

328-048

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

7 mm

Câble Fibre Optique Aérienne Enbeam OS2 ULW Résistant Rongeurs G.657.A1 LT 48F Fca Noir