Excel - Enbeam P/L G.657.A2 LC-SC SM 9/125 SX BU 10m - 200-977

CopieCopie
Excel - Enbeam P/L G.657.A2 LC-SC SM 9/125 SX BU 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 10 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540579634

Réf. Sonepar

07804057963

Réf. Fournisseur

200-977

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

10 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 G.657.A2 9/125 Duplex LC-SC LSOH Bleu 10 m