Excel - Enbeam Panneau de cassette à fibre optique HD 144C 1U - 208-157

CopieCopie
Excel - Enbeam Panneau de cassette à fibre optique HD 144C 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 144

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 12

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593364

Réf. Sonepar

07804059336

Réf. Fournisseur

208-157

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

144

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

455 mm

Enbeam Panneau de cassette à fibre optique HD 144C 1U