Excel - Encasa 12F LCA Corridor Cable-Open End WH 60 m - 207-101-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fibre - monomode 9/125 
- catégorie - OS2 
- type de conducteur - structure serrée 
- nombre de fibres - 12 
- matériau de la gaine - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540587196
Réf. Sonepar
07804058719
Réf. Fournisseur
207-101-60
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
diamètre externe approx.:
2 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


