Excel - Encasa 24F FDP w/24 LCA + 3 x 1:8 SPL Black - 924-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540594323
Réf. Sonepar
07804059432
Réf. Fournisseur
924-002
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP56
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
137 mm
hauteur:
341 mm
profondeur:
95 mm