Excel - Encasa 48F FDP w/32 SCA + 4 x 1:8 SPL Grey - 948-007

CopieCopie
Excel - Encasa 48F FDP w/32 SCA + 4 x 1:8 SPL Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540594019

Réf. Sonepar

07804059401

Réf. Fournisseur

948-007

Réf. Commerciale

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

295 mm

hauteur:

368 mm

profondeur:

130 mm

Encasa Point de Distribution à 48 Fibres avec 32 Connexions SCA + 4x 1:8 Splitter Gris