Excel - Encasa 8F FDP w/4 LCA + 1 x 1:4 SPL Grey - 908-010

CopieCopie
Excel - Encasa 8F FDP w/4 LCA + 1 x 1:4 SPL Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • indice de protection (IP) - IP56

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024160731

Réf. Sonepar

07804416073

Réf. Fournisseur

908-010

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

indice de protection (IP):

IP56

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

142 mm

hauteur:

207 mm

profondeur:

62 mm

Encasa Point de Distribution à 8 Fibres avec 4 Connexions LCA + 1x 1:4 Splitter Gris