Excel - Encasa 8F FDP w/8 LCA + 2 x 1:4 SPL Black - 908-011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024160328
Réf. Sonepar
07804416032
Réf. Fournisseur
908-011
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP56
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
142 mm
hauteur:
207 mm
profondeur:
62 mm


