Excel - Encasa Int Comp POE Box w/1xSCA 1x1 m P/tail - 901-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540593784
Réf. Sonepar
07804059378
Réf. Fournisseur
901-100
Réf. Commerciale
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
148 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
18 mm