Excel - Encasa Point de Distribution à 36 Fibres avec 8 Connexions LCA Noir - 936-003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - autre
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - monomode
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024162230
Réf. Sonepar
07804416223
Réf. Fournisseur
936-003
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
autre
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
monomode
indice de protection (IP):
IP56
température ambiante:
-40...60 °C
largeur:
148 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
102 mm


