Excel - Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Open WH 30 m - 207-100-30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540586717
Réf. Sonepar
07804058671
Réf. Fournisseur
207-100-30
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
2 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui