Excel - Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Open WH 60 m - 207-100-60

CopieCopie
Excel - Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Open WH 60 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540586694

Réf. Sonepar

07804058669

Réf. Fournisseur

207-100-60

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble de couloir Encasa OS2 G.657.B3 12 c?urs 9/125 SCA à extrémité ouverte 60 m