Excel - Excel 24 Port FTP Keystone Panel Coloured ID ports - 100-775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540598499
Réf. Sonepar
07804059849
Réf. Fournisseur
100-775
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
149.9 mm