Excel - Excel SR 19inch Split Profiles (Pair) - 42U - 544-542

CopieCopie
Excel - Excel SR 19inch Split Profiles (Pair) - 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • matériau - acier

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540546377

Réf. Sonepar

07804054637

Réf. Fournisseur

544-542

Réf. Commerciale

Excel

modèle:

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

matériau:

acier

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

Excel SR 19inch Split Profiles (Pair) - 42U