Excel - Fst RJ45 Plug&HD Boots UUTP Cat5e&Cat6 PK100 - 100-117-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
blindé - Non
type de connexion - sertissage
outil spécial requis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540569208
Réf. Sonepar
07804056920
Réf. Fournisseur
100-117-100
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
blindé:
Non
type de connexion:
sertissage
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui