Excel - GUIDE CORDONS 4 ANNEAUX AFFLEURANT 1U - 100-582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540507217
Réf. Sonepar
07804000018
Réf. Fournisseur
100-582
Réf. Commerciale
Excel
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
482 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui