Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - HD HORI MGR 3U 305mmX483mm - FRONT/REAR - 541-033

CopieCopie
Excel - HD HORI MGR 3U 305mmX483mm - FRONT/REAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540531731

Réf. Sonepar

07804053173

Réf. Fournisseur

541-033

Réf. Commerciale

Excel

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

135 mm

longueur:

300 mm

Environ OR HD Horizontal Barre de Gestion des Câbles Front & Rear 3U x 483 mm de Large x 300 mm de Profondeur