Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - HD VERT MGR 48U 203mmX254mm - FRONT - 541-016

CopieCopie
Excel - HD VERT MGR 48U 203mmX254mm - FRONT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • largeur - 200 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540580777

Réf. Sonepar

07804058077

Réf. Fournisseur

541-016

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

largeur:

200 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2278 mm

longueur:

250 mm

Dispositif de Gestion Des Câbles Vertical Environ OR HD Avant 48U x 203 mm de Large x 254 mm de Profondeur