Excel - HD VERT MGR 52U 152mmX305mm - FRONT/REAR - 541-042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 150 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540531762
Réf. Sonepar
07804053176
Réf. Fournisseur
541-042
Marque
Excel
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
150 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
2456 mm
longueur:
500 mm


