Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - HD VERT MGR 52U 381mmX508mm - FRONT/REAR - 541-029

CopieCopie
Excel - HD VERT MGR 52U 381mmX508mm - FRONT/REAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • largeur - 380 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540531694

Réf. Sonepar

07804053169

Réf. Fournisseur

541-029

Marque

Excel

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

largeur:

380 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2456 mm

longueur:

500 mm

Environ OR HD Vertical Barre de Gestion des Câbles Front & Rear 52U x 380 mm de Large x 500 mm de Profondeur